60L型 ガーデンフェンスかきね Richell(リッチェル) ポリプロピレン 88378911

ガーデンフェンスかきね

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×1.4×32 ホワイト 注文コード88378911 品番60L型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は寸法・色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・簡単に連結でき、厚みがあるので丈夫です。

用途園芸その他。 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×1.4×32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88377755
2018-05-03
用途:
花壇のフェンスとして利用
不動産業

軽くて施工は簡単ですが、100円均一のものとあまり変わらないです。
3m60の柵を組みましたが、波打ってしまう部分がでてきます。

2人が参考にしています
対象商品:
88377755
2017-05-17
用途:
花壇の整理
不動産業

以前はしまりのなかった花壇でしたがガーデンフェンスかきねを使用後
は見違えるようにアクセントが出来素晴らしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする