曜日別特売
- カリグリーン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379453

- カリグリーン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379453
- カリグリーン KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379453

カリグリーン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1.2g×10袋)注文コード88379453品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

炭酸水素カリウムが有効成分の、カリ肥料効果もある殺菌剤。有機農産物栽培(有機JAS)に使用できる。

用途野菜類・花き類・観葉植物のうどんこ病・灰色かび病に。適合病害虫さび病、灰色かび病、葉かび病、うどんこ病、白さび病(適応作物以外には使用しないで下さい)有効成分炭酸水素カリウム剤形水和剤毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)18358成分炭酸水素カリウム容量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379453
2023-12-03
用途: 庭の園芸用
その他業種

いざと言うときに常備しておくと便利。必要性に気がついたときに買いに行くのは不便。

対象商品 : 88379453
2021-10-10
用途: ウメバガシのうどんこ病

気温が下がると急に増えたうどん粉対策。天気が続いてなかなか減りません。

対象商品 : 88379453
2022-06-02
用途: キュウリ用

うどん粉病用に買ったがなかなか効果が出ない。
他の物を試してみるつもりだ。

1が参考にしています
対象商品 : 88379453
2020-06-26
用途: ミントのうどん粉病に
その他業種

ベランダのミントに、うどん粉が出たため購入。1リットル分づつ分封されていて、つかいやすいです。説明書を読むと展着材を入れることを勧められていましたので、ダインと一緒につかいました。効果はこれからですが軽症だったので、きいてくれることを祈ります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする