- クサノンEX粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379471

クサノンEX粒剤

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3kg) 注文コード88379471 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

根まで枯らし発芽も抑えしつこいスギナにも効果。
400g入、800g入は散粒容器入り、3kg入は散布容器付ですので手軽に使用できます。

散布面積(m2)1年生雑草300〜400(約91坪〜121.2坪) 成分メトリブジン・DBN・DCMU 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 用途根まで枯らし発芽も抑える・スギナにも・長期持続型。 仕様長期間(3〜6ヵ月間)雑草の発生を抑えます 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×105×220 農林水産省登録第(号)21135 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ 剤形粒剤
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
※芝生では使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88379471 - 33118454 - クサノンEX粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) クサノンEX粒剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 1袋(3kg) 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
コスパ最高
製造業

実家の墓に使った。6か月後に行ったがほとんど草は生えてなかった。

対象商品:
88379496
2024-08-27
用途:
スギナの駆逐
運輸・通信業

スギナの地下茎に効きそうなので購入。数ヶ月に一回散布して、約1年ほどで生えなくなった。効果は非常に良いと思う。

対象商品:
88379496
2024-06-14
用途:
駐車場と墓地のの除草
関 洋服店 様

顆粒でとっても使いやすい。しかも効果が長い。とっても満足してます。

対象商品:
88379496
2023-06-19
用途:
ドクダミ草の除去
株式会社興亜印刷 様

リピート商品です。ドクダミ草でも数回振りかければ効きます

2021-06-28
用途:
墓地の雑草予防
建設業・工事業

墓地の雑草予防に使用しています。
風が強いと飛散するので、散布前に地面に湿り気を与えると良いようです。
効果は秋冬で4カ月程度持っています。

対象商品:
88379496
2021-08-27
用途:
除草作業
株式会社エムズライン 様

この除草剤は効果が長続きするのでお勧めします。手も汚れず良い商品です。

対象商品:
88379471
2021-02-21
用途:
畑の雑草

粒状で使用しやすく除草効果が長く 雨の後に散布するようにしています

1人が参考にしています
対象商品:
88379487
2021-01-18
用途:
草刈り時
サービス業

庭の雑草の草刈りが大変な為、春場に向かって購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする