- のら猫にげる 練り状 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379794

のら猫にげる 練り状

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40g) 注文コード88379794 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700

臭いが徐々に飛散するので長期間効果が持続します。強力発散容器で広範囲をガード。

用途置くだけで猫を寄せつけない!犬にも効果!強力発散容器入。 成分レモングラス等 容量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×90 対象動物のら猫・イヌ
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88379794 - 60961092 - のらネコを寄せ付けない SHIMADA のらネコを寄せ付けない SHIMADA 1パック(30g) 329 税込362 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88379794
2018-06-09
用途:
住みついた野良猫を出ていかせる
製造業

あまり効果が有る様には感じられませんでした。居なくなりませんでした。

対象商品:
88379794
2017-12-23
用途:
猫が庭に侵入するのを防止するため。

夜間のみに庭に出しているが、他の製品に比べても非常に効果的である。
使用しない時には密閉できる蓋が付属しているともっと良いと思う。

対象商品:
88379794
2017-10-26
用途:
野良猫の糞尿に
株式会社小泉建築 様

いろいろな忌避剤を使いましたが、どれもいまいちだったので、こちらを置いてみましたが、まったく効きませんでした。次の日にはもうしてありました。

対象商品:
88379794
2017-10-10
用途:
食品荷物の野良猫対策
関西名鉄運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

使用直後は強力な匂いを放ち、猫の嫌がる匂いが1か月持続と書いてあったので各階段に期待して設置したが、土日に再び被害に遭い、増量して設置してみようと思う。

2016-09-28
用途:
野良猫の糞尿防止

猫は、一度気に入った所に何度も糞尿をします。同じ猫だと思いますが、いろんな対策を立てても、しつこくやってきます。すぐに慣れて、悪さをします。レモングラスの匂いが嫌がると聞き、その成分の入った(天然成分なのも気に入っています)「のら猫逃げる 練り状」を使ってみました。
そのしつこい猫は、日中は来ません。夜から早朝にかけて、用を足しにやってくるので、夜のみに置いてみました。もう置きだしてから一ヶ月は経ちますが、私の完全勝利となりました。本当に嬉しいです。夜のうちに雨が降ってもあんまり中身には関係なく、大丈夫なようです。
出しっぱなしはもったいないので、朝には面倒ですが回収して、箱にしまって、夜になったら出して置いています。
少し値段が高めかなぁと初めは思いましたが、置くだけでネコよけになるなんて、結局安い買い物でした。また2〜3個買い足そうと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
88379794
2016-05-07
用途:
野良猫の糞尿対策
その他業種

野良猫避けで購入しました。ガレージと花壇に3個体制で置いています。効き目はあり2回目購入しました。満足しています。しかし、なぜかハエがよく来るようになったのでやや満足にしました。

対象商品:
88379794
2017-02-04
用途:
猫除け
建設業・工事業

違うタイプと同時期に買ったのだが、これもダメ。ただ臭いだけで猫は来てしまう。

対象商品:
88379794
2016-04-04
用途:
花壇に対する猫の排便を避けるため

本品購入の1週間前から、朝起きると花壇の同じ場所に猫の排便があり困っていました、インターネットで「猫の嫌がるもの」を検索し本品を購入しました。
本品を花壇に設定し様子を見ました、結果は本日まで猫の排便は見なくなり効能に驚いております。
いろいろある「猫の嫌がるもの」の商品の中から商品の説明だけで効能の効き目を選ぶのは大変です、私は本品の「練り状、匂いの放散、容器形状」で選んでみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする