マイガーデン植物全般用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(350g) 注文コード88379952 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

すぐに効いてその後も安定した効果が持続(2〜3ヵ月)する3ピーク・ブレンド、土に活力を与える腐植酸も配合。
さまざまな植物の元肥&追肥に。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg-B)11-11-7-0.5-0.012 質量(g)365 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×208×70 名称エード粒状1号 肥料の種類指定配合肥料 用途さまざまな植物の健全な生育に。 備考指定配合肥料 生産業者保証票 登録保証指定配合肥料(番号はありません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
植物の植え付け、追肥として
その他業種

植物を植えつける時には元肥として、後に追肥としても使えるので便利です。
穏やかに効いていると思います。

対象商品:
01296182
2024-06-25
用途:
野菜栽培
教育・研究機関

効き目がよく、手軽で、ずっと使っています。野菜にも草花にもなんでも使っています。

対象商品:
01296198
2022-03-22
用途:
プランター栽培の肥料

毎年使っていますが大変効果が有ります。
友人の素晴らしい草花を見て当該肥料を紹介して貰いました。
現在は当方から他の人に紹介しています。

対象商品:
88379952
2019-12-14
用途:
庭の植木の手入れに使います。
masa 様

どんな植物にも使え、何を使おうかと迷ったときにも安心して使えます。

対象商品:
01296182
2016-07-04
用途:
野菜の肥料

以前から使用してましたが、地元のホームセンターで買うより安いので今回購入しました。また無くなったら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする