- マラソン乳剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88379961

マラソン乳剤

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード88379961品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

野菜から草花まで幅広く使える家庭園芸の代表的な殺虫剤。

用途花や野菜の害虫退治に。成分マラソン容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120散布量(mL/m2)(希釈液)100~700農林水産省登録第(号)21940毒劇区分普通物剤形乳剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379961
2024-07-23
用途: サトイモに散布
サービス業

噴霧器でサトイモの葉の裏をメインに全体的に散布。即効性はないが徐々に効いている感じはする。昨年よりアブラムシも多く、散布の頻度を多めにして退治しようと努力。

対象商品 : 88379961
2021-05-16
用途: 農作業に利用
宗教法人 安祥院その他業種

アブラムシ対策として利用している、最初は効果あるが何度も使用しているとだんだん効かなくなる。

1が参考にしています
対象商品 : 88379961
2020-05-02
用途: 害虫対策
その他業種

ハダニ対策で使っています。園芸するなら必須アイテムですね。暫くいなくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 88379961
2020-06-29
用途: 菜園の防虫剤として。
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で、配合が少し面倒ですか何度も使えて経済的です。

2が参考にしています
対象商品 : 88379961
2017-02-24
用途: 家庭菜園に
農・林・水産業

ダニ系に有効な農薬です。冬に玉ねぎに撒くために購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88379961
2016-06-13
用途: ウリバエ対策用

メロンにウリバエが多く来るようになったので殺虫剤として使用、かなり減ってきた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする