そのまま使える花工場 植物全般用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(700mL) 注文コード88380144 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

うすめずそのまま使える、かんたん便利な、すばやい効きめの液体肥料。草花、野菜、ハーブなどさまざまな植物に。

適合作物草花、野菜、ハーブ 用途草花・野菜・ハーブなどさまざまな植物に。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.1-0.2-0.1 容量(mL)700 質量(g)773 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×230 名称エードそのまま液15号 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)85096
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380144
2018-07-20
用途:
生花、野菜の発育用
その他業種

稀釈なしでそのまま使えるのは便利です。
野菜や生花の茎に直接かけると発育が逆に悪くなるため、茎や葉に触れないよう、土に直接かけることをオススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする