曜日別特売
- マイローズばらの肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380293

- マイローズばらの肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380293
- マイローズばらの肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380293
- マイローズばらの肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380293
- マイローズばらの肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380293
- マイローズばらの肥料 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380293

マイローズばらの肥料

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1.6kg)注文コード88380293品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

土に活力を与える腐植酸と植物性有機質を配合した、ばらのための緩効性粒状肥料。
リリースコントロールテクノロジー採用、2~3カ月効きめが続く。
元肥&追肥に。

用途
ばらを丈夫に育て、美しい花を咲かせる。
適合作物ばら成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)10-13-6-1質量(g)1630容量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×60×250名称エード粒状5号有機入り肥料の種類指定配合肥料
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: ばらの追肥として
waka103 その他業種

長く使い続けている。バラの肥料として、花付けからバランスが良いと感じている。

対象商品 : 88380284
2023-06-09
用途: 薔薇の肥料
その他業種

花後のお礼肥に使いました。
暫くするとシュートがたくさん伸びました。
又 リピートさせて頂きたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88380284
2023-06-12
用途: バラの施肥
Ocelot Factory卸売・小売業

粒の大きさ的にも使い易いです。
バラに必要な栄養素が全て入っているので
これだけで施肥の大半が済むところが便利です。

対象商品 : 88380293
2022-09-13
用途: 20年バラ栽培歴の味方です
卸売・小売業

5年ほど前から使っています。肥料やけもなく土に馴染みやすい使い易い肥料です。庭植えにも鉢植えのバラにも施肥時期に合わせ撒きます。

2が参考にしています
対象商品 : 88380293
2022-11-15
用途: バラの肥料
木田村サービス業

とても良かった。肥料の質が良く。リピートしたいと思う

1が参考にしています
2021-09-04
用途: 元肥や追肥に便利
不動産業

匂いが無くまた、窒素でも複数の種類が配合され比較的早く効くものからゆっくりと効きだす種類が、リン酸カリ共に配合されています。春から初夏にかけてはゆっくりと効く有機肥料、夏場は夏バテを補う微量要素の入った化成肥料がオススメです。しかし、使い分けが面倒、また、そんなのが解らないひとはこの肥料を使うとバラを無難に育てる事が出来ます。2種類位の肥料を交互に与えると良いかと思いますが、この肥料は価格が安くて微量要素も入っていてオススメ致します。

3が参考にしています
対象商品 : 88380293
2020-10-31
用途: バラの園芸
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

何度も使い、効果には満足している。顆粒で扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 88380293
2020-09-18
用途: 綺麗に花を咲かせる
教育・研究機関

綺麗に花を咲かせます。
いろんな肥料を使いましたが値段もてごろです。これはいいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする