ハイポネックス
ハイポネックスの 背抜き手袋
ハイポネックスの 天然ゴム 背抜き手袋
ジャジーフィット レディース用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
88380415
品番
TGL101R
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レディース用
ストレッチジャージー素材を使用し、フィット感が良く柔軟性に優れています。
手のひらの水玉柄がグリップを強化し、ガーデニングに最適です。
全長(cm)
26
手の平幅(cm)
10
材質
綿・PVC
色
レッド
サイズ
女性用
質量(g)
59
入数(双)
1
機能
フィット感・通気性
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。