ハイポネックス
ハイポネックスの 背抜き手袋
ハイポネックスの 天然ゴム 背抜き手袋
アクアワイルドポピー レディース用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
88380485
品番
TGL214V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
レディース用
高品質のコットン素材を使用した、ソフトで手に馴染み易いグローブです。
全長(cm)
27
手の平幅(cm)
10
材質
綿
色
バイオレット
サイズ
女性用
質量(g)
50
入数(双)
1
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。