キュートサボテン・多肉植物用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード88380503 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

うすめずそのまま株元へひと押しするだけの活力液です。
浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。

適合作物サボテン・多肉植物 トラスコ品番818-9332 容量(mL)150 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165 各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380503
2024-01-26
用途:
室内多肉植物用
その他業種

ちょうど手軽な液体肥料を探していたので助かりました。

対象商品:
88380503
2021-09-09
用途:
シャコバサボテン追肥
教育・研究機関

使い始めて2年になりますが、扱いやすさと効果に満足しています。

対象商品:
88380503
2020-09-18
用途:
サボテン
サービス業

サボテンに与える栄養としてかかせません。
しかもまとめて購入する際の送料無料の設定も低く頼みやすい。
更に分けて送られて来ても送料はかからない等便利に頼めます。

対象商品:
88380503
2017-06-05
用途:
サボテンの追い肥に使用。
運輸・通信業

なんか、保水力UPした気がします。
簡単に使えるのでいいですね!

対象商品:
88380503
2017-01-21
用途:
多肉植物
サイノサービスACE 様 (建設業・工事業)

多肉植物用の肥料が無かったので丁度よかったです、少量づつしかつかわないので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする