キュートシクラメン・ベゴニア用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード88380512 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

うすめずそのまま株元へひと押しするだけの液体肥料です。
浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。

適合作物シクラメン・ベゴニア 成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.12-0.10-0.18 容量(mL)150 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165 名称ハイポネックス液CC 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)86470
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380512
2021-01-31
用途:
追肥
教育・研究機関

定期的に簡単に追肥ができて、花も元気になり、効果が高いです。つい多めに買ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする