キュートハイドロ・水栽培用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード88380537 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

うすめずそのまま株元へひと押しするだけの活力液です。
浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。

適合作物ハイドロ・水栽培 トラスコ品番818-9331 容量(mL)150 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165 各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
日常品の必要な物
運輸・通信業

自宅で観葉植物を育てているので、必要なため購入しました。説明をよく読んで使用すれば問題なく使えると思います。

2025-10-03
用途:
事務所内 ポトス

長年おつきあいしてきた鉢植えだったので枯れても別れがたく、残した葉が1枚、茎1本のポトスをガラスポッドにさして水とこの肥料を与えたらぐんぐん元気になり、今では元の鉢植えの時の姿に戻りつつあります。ガラスポッドが小さめなので、肥料を入れすぎないようにして水はこまめに変えた方が良いみたいです。

対象商品:
88380537
2023-06-27
用途:
便利
その他業種

便利なサイズとタイプです。
が、どの程度の量を、が、わかりずらくて少々困りました。

対象商品:
88380537
2020-11-27
用途:
室内の

長い観賞つるを室内で長年育てて、少し元気が?で栄養剤にと入手で、未だ効果は未確認。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする