キュート観葉植物用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード88380546 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

うすめずそのまま株元へひと押しするだけの液体肥料です。
浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。

適合作物観葉植物 成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.17-0.10-0.10 容量(mL)150 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165 名称ハイポネックス液CK 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)86472
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380546
2023-06-27
用途:
形状が便利
その他業種

片手で使用できる、ハンディサイズが便利です
手間がかからず、量的にもちょうどよいです

対象商品:
88380546
2020-12-08
用途:
そのままで観葉植物に使用しました。
建設業・工事業

使いやすく、葉も色艶が良い様に思います。今度は少し量が多いほうがあれば注文したいと思います。

対象商品:
88380546
2018-11-06
用途:
萎れた観葉植物へ

ツルヘ毎日水やりしてるのですが、だんだん萎れて来るので栄養剤を与えたら元気に成って来た気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする