キュート切花長もち液

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード88380555 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。
植物の栄養分である糖類、微生物を抑えるミョウバン、水の吸い上げを助ける界面活性剤等の働きで、切花を長く楽しめます。

適合作物切花 成分糖類、ミョウバン、界面活性剤 トラスコ品番818-9333 容量(mL)150 質量(g)213 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×165 希釈倍率50
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする