ハイポネックス
ハイポネックスの 肥料・液肥・培養土
ハイポネックスの 液体肥料
キュート鉢花用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(150mL)
注文コード
88380564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
うすめずそのまま株元へひと押しするだけの液体肥料です。
浸透剤の働きで植物に必要な成分をすばやく根に行きわたらせ、目に見えて鮮やかな効果を発揮します。
適合作物
鉢花
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)0.12-0.20-0.10
容量(mL)
150
質量(g)
188
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×165
名称
ハイポネックス液CH
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)86471
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。