ハイポネックス
ハイポネックスの 肥料・液肥・培養土
ハイポネックスの 液体肥料
ストレート液肥オールパーパス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(600mL)
注文コード
88380582
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
そのまま使える液体肥料です。
草花・鉢花・観葉植物を色鮮やかに育てます。
適合作物
草花・鉢花・観葉植物
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)0.1-0.2-0.1
容量(mL)
600
質量(g)
665
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×69×220
名称
ハイポネックス液0.1-0.2-0.1
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)74294
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。