ストレート液肥観葉植物用

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード88380591 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

そのまま使える液体肥料です。
株を丈夫にし、緑を美しく鮮やかに育てます。

適合作物観葉植物 成分(チッソN-リン酸P-カリK)0.2-0.1-0.1 容量(mL)600 質量(g)665 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220 名称ハイポネックス液0.2-0.1-0.1 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)75872
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380591
2020-06-13
用途:
園芸に
医療・福祉・介護関連業

アンスリウムに使っています。分量のメモリが見にくい(老眼)のでスプーンで測ってます。よく葉が出てる気がします。

対象商品:
88380591
2019-05-29
用途:
花の栄養

かだんの花が綺麗に咲くし元気になる 液体なので土になじみやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする