- ストレート液肥洋ラン用 ハイポネックス 88380607

ストレート液肥洋ラン用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(600mL)注文コード88380607品番-
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

そのまま使える活力液です。
株を太らせ、美しい花を咲かせます。

適合作物洋ラントラスコ品番818-9334容量(mL)600質量(g)665寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380607
2020-08-19
用途: 洋ランへの定期的な施肥。
教育・研究機関

今までは,1000倍に希釈する液肥を使っていましたが,多量の液肥を必要とするわけではないので,500ml作るときなど原液を0.5ml計量することになり,正確に計量することは不可能でした。今回,ストレート液肥なのでその点では満足です。

対象商品 : 88380607
2020-07-15
用途: 胡蝶蘭の水やり時
その他業種

会社に置いてある胡蝶蘭の水やり時に薄めたりせず、直接使用できるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする