マグァンプK 大粒

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(600g) 注文コード88380905 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約2年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。
リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。
花木や果樹、バラや宿根草、山野草などの比較的植え替えの少ない植物に適しています。

適合作物花木、果樹、バラ、宿根草、山野草 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-40-6 質量(g)615 容量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×200 名称マグァンプK1号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)91219
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
肥料

観葉浴物の肥料に購入。定期的に与えると良いようです。緩効性で数か月に一度を少量使用しています。特に問題なく使用できています。

2024-12-06
用途:
使いやすい。
教育・研究機関

花壇の植え替え時に使用。効果はすぐにわからないが、長期に効果があり、なにより使いやすい。

対象商品:
24846038
2024-06-28
用途:
元肥に
ピアニッシモ農園 様 (農・林・水産業)

週末の植栽いじりがこのところの私の習慣ですが、古い植栽から土を再生し自分好みの土を作るのが楽しみです。再生した土を自分好みの土づくりをする際に、大粒のマグァンプKを混ぜておくと、植え替えするときにすぐに植えれて便利です。大粒だと目で見えるので元肥をしたかどうかの確認をしなくていい点も気に入っています。

対象商品:
88380896
2023-12-18
用途:
元肥と追肥
農・林・水産業

定番商品。必要以上に肥料成分が溶け出さないので肥料焼けも起こらず、いろんな植物に使いやすい。

対象商品:
88380905
2023-03-02
用途:
必需品です。
運輸・通信業

会社に胡蝶蘭と観葉植物の鉢があり、毎年交代で2年に一度植え替えをしていますが、全ての鉢に元肥として使用しています。Mgで葉がすごくきれいに育つので元気のある株に育ちます。
さすがのロングセラー。長年使われ続けているだけあると思います。

対象商品:
88380914
2023-06-02
用途:
園芸

手軽で使いやすく、もう10年以上リピート買いしています。

対象商品:
88380905
2023-04-17
用途:
庭木、鉢植え肥料

すぐに効いていいです。評判が良いだけのことはあります。

対象商品:
24846029
2023-04-30
用途:
長い間品切れが続き他店から購入しました。
株式会社ワイエイチケイ 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品は非常に使いやすい2年間も効き目が有るのはうれしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする