ハイポネックス原液

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(800mL) 注文コード 88380993 品番 -
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

水にうすめて使う液体肥料です。
植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。
花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 容量(mL)800 質量(g)1057 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×259 名称ハイポネックス液6-10-5 希釈倍率250〜2000 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)82492
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380993
2026-01-16
用途:
園芸作業
製造業

昔からある製品で信頼性も高く安心して使用しています。
植物の成長も良い状態です

2025-08-15
用途:
この夏のひまわりの栄養剤として
飲食業

量的に丁度いいサイズです、効果は言うまでもありません。

2025-04-02
用途:
ベランダ園芸
個人 様

今年はツツジ苗木を購入し植え付けました。現時点では、元肥えがあるので使用してませんが、根付きが安定したら使用の予定。過去にセントポーリアほか鉢植え沢山の栽培時に使用してました。植物により濃度や施肥の間隔が異なりますが問題なく育ってました。

対象商品:
88380975
2024-12-03
用途:
植栽
不動産業

有機質の少ない火山灰士主体の用土でもリンの効果が現れるまでが早いので大変重宝します。僅かでも苦土が入っているからかもしれませんが元肥に入れた同社のマグァンプKの追肥として使うと違和感なく使えます。

2025-03-30
用途:
観葉植物用
クロスクロス株式会社 様

会社の観葉植物用で購入しました。まあ肥料といえばこれが王道鉄板ですね。

対象商品:
88380993
2025-02-12
用途:
多肉植物の育成
農・林・水産業

長年使用しています。とても使いやすく効果も実感出来ます。

2024-12-30
用途:
家庭菜園
サービス業

メロンなど液肥用で助かってます。出来れば、キャップにメモリをつけたり、結晶で汚れない用に工夫して頂けると有難いです。

2025-01-06
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

野菜の成長にハイポネックスの液肥は極めて有効です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする