水あげ名人

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード88381045 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。
ステンレスや錫、銅・真鍮などの花器を腐食させることがないので、フラワーアレンジメントや生け花、仏花、榊にも安心して使えます。
植物の栄養分である糖類、水の汚れや臭いを抑える抗菌剤、水の吸い上げを助ける界面活性剤などの働きで、切花の鮮度を長く保ちます。

適合作物切花 成分糖類、抗菌剤、界面活性剤 トラスコ品番818-9328 容量(mL)600 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88381045
2018-01-04
用途:
生け花

生け花を長持ちさせるために他の製品を使用していたが、350年以上前の古銅瓶の内部の古色が取れたり、剣山の鉛が腐食したりして問題があった。その点、この製品だと金属の腐食がないそうだ。ただ、水で薄める割合が経済的でないのが欠点。

1人が参考にしています
対象商品:
88381045
2016-02-03
用途:
切り花、仏花、神棚榊

良い製品です。しおれかけていた水仙の花が元気になった。その他の花も元気で長持ちする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする