切花長もち液

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード88381054 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。
植物の栄養分である糖類、微生物を抑えるミョウバン、水の吸い上げを助ける界面活性剤等の働きで、切花を長く楽しめます。

適合作物切花 成分糖類、ミョウバン、界面活性剤 トラスコ品番818-9327 容量(mL)450 質量(g)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88381054
2019-04-15
用途:
花瓶の切り花用
サービス業

花瓶の水の交換回数が減り、切り花の日持ちも良く、蕾も最後まできれいに咲くようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする