速効スプレー液つけかえ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード88381081 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

葉にスプレーするだけで、葉や根の活力を高め、植物を美しくイキイキと育てる活力液です。
臭いもなく、観葉植物やハイドロカルチャーに適しています。

トラスコ品番818-9316 容量(mL)500 質量(g)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×48×205 各種ミネラル成分マグネシウム・カルシウム・鉄など
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88381081
2023-08-25
用途:
つけかえ用
その他業種

お得なつけかえ用です。
家の近くで売っているお店がないので、こちらで購入できて何よりです。
夏の暑さで、疲れた植物に、たっぷり使用できます

対象商品:
88381081
2022-08-21
用途:
観葉植物の葉っぱの艶出しとして活用。

色々と類似品を使って見たが、この製品に限ります。
継続して使わせていただいております。

1人が参考にしています
対象商品:
88381081
2022-08-03
用途:
観葉植物の葉にスプレー
砂野建築設計事務所 様

以前から使用してますが、即効性で翌日くらいから葉の色が
濃く、葉につやが出ました。詰め替え用があるのでリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする