- 微粉ハイポネックス ハイポネックス 88381133

- 微粉ハイポネックス ハイポネックス 88381133
- 微粉ハイポネックス ハイポネックス 88381133

微粉ハイポネックス

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5g×20本)
内容量1袋(5g×20本)注文コード88381133品番-
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

水にうすめて使う液体肥料です。
植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウム成分の働きにより強健な植物に育てます。
日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高めます。
水耕栽培にも使用できます。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)6.5-6-19容量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×72×202質量(g)123肥料の種類配合肥料名称ハイポネックス複合肥料1号登録保証輸第(号)1693
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 花の水まき時
その他業種

もう何年も使っていますが、節間が狭く、間延びしずらいように思います。
鉢土に直接まいたり水に溶かして使っています。

2024-11-21
用途: 苗の肥料

一週間に一度は主に鉢植えの植物に与えています。
キレイな花が長持ちしますし、根のはりもよいです。
カリがここまで多い肥料はあまりないので貴重です

1が参考にしています
対象商品 : 88381106
2024-11-17
用途: 観葉植物や野菜苗などの栄養補給。
教育・研究機関

計量スプーンがついているので、希釈もさほど難しくはなくできた。根がしっかり育って欲しいので、効果はまだ分かりませんが、おおむね順調に思います。

2024-09-19
用途: プランターでの家庭菜園
サービス業

野菜に使いました。反応は概ね良いように感じます。微粉になっているので肥料過多になりにくいように感じます。これからも使っていくと思います。

対象商品 : 88381106
2024-07-23
用途: 家庭菜園の野菜の夏バテ対策に
サービス業

梅雨明けからの夏野菜の暑さ対策に使っています。根張りが良くなりしおれかけた株が元気になりますね!

対象商品 : 88381124
2024-03-21
用途: ◆薔薇苗の肥料として

◆当家の薔薇苗用に以前より愛用の肥料としてリピート購入です。効用・使い勝手が良く、植栽のメンテナンスの必需品となっています。引続き利用してゆきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88381106
2024-04-29
用途: 種まきをして目が出たときや植え替えた後など
農・林・水産業

花や野菜の種まきをし、芽が出て来た後や植え替えした後、観葉植物に元気になつてもらいたいときなど色々に使ってます。
調子が良いです。

対象商品 : 88381133
2023-06-24
用途: 水耕栽培に利用
農・林・水産業

スティック仕様なので細かく測り取る手間が省けて助かっています。この肥料のNPK配合割合もまた水耕栽培初心者の自分には参考になります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする