ハイポネックス
ハイポネックスの 肥料・液肥・培養土
ハイポネックスの 液体肥料
洋ランの活力アンプル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(35mL×10本)
注文コード
88381194
品番
-
在庫数量:残り187点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
199
バスケットに入れる
そのまま使える活力液アンプルです。
いろいろな洋ランに使えます。
株に活力を与え、美しい花を咲かせます。
適合作物
洋ラン
容量(mL)
35×10
質量(g)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×53×144
各種ミネラル成分
マグネシウム・カルシウム・鉄など
注意
※農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。