土のリサイクル材 5L

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード88381237 品番-
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

古い土を再生する、土壌改良材です。
VA菌根菌、酵母、カニ殻、木炭など厳選された原材料を使用し、混ぜ込んだ後はすぐに植えつけができます。
使用原材料のトータルバランスが土壌微生物の活性を増進させ、土壌改良を促進し、花や野菜を丈夫に育てます。
65cmプランター8個分に使用できます。

適合作物花、野菜 トラスコ品番818-9322 質量(g)1400 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×365×55 名称無し 主原料初期栄養素、VA菌根菌、堆肥、酵母、木炭、カニ殻、根腐れ防止剤 登録保証無し
注意
※開封後は乾燥しないように密封し、水や雨水のかかる所や直射日光を避けて保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88381237
2025-05-15
用途:
園芸
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

長期間使い古した土が復活し、野菜も元気に育っています。

1人が参考にしています
2024-10-31
用途:
鉢植え再利用再利用
サービス業

鉢植えで使い終わった土を再生するのにいい製品です。以前購入して花や野菜の生育がよかったので追加です。

対象商品:
88381237
2024-05-12
用途:
満足できるリサイクル材
サービス業

昨年に使用した65cmのプランター2個の古い土に、1個はハイポネックスの「土のリサイクル材」をもう1個には別メーカーのリサイクル材を混ぜ込み、同じ花を植えて、同量の肥料を与えて試したところ、結果はハイポネックスのリサイクル材が混ぜ込まれた古い土の花は元気に咲き続けましたが、もう1個のプランターの花は元気が無くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
88381237
2023-02-27
用途:
再利用のリサイクル土に使用
その他業種

植物のプランター栽培や、鉢植え等趣味で楽しんでいますが、古い土を捨てる場所もなくもったいないので、何度かはリサイクル材を利用して石灰や肥料など混ぜ込み、再利用しています。かなり使えます。

対象商品:
88381237
2023-03-31
用途:
土壌改良
卸売・小売業

植木鉢やプランターの古い土を篩にかけて再利用する際に加えています。良い状態になると思っています。

対象商品:
88381237
2022-07-29
用途:
土が生き返る
サービス業

春に安い土をホームセンターで購入して、花を植えこみました。その花が役目を終えて、夏の花を植えこむ前に、65cmプランターの土にリサイクル材を約15%ほどと元肥を混ぜ込んでから次の花を植えたところ、花がすごく元気に咲いて、嬉しい驚きでした。これからは花の植え替え時の必需品になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88381237
2022-10-24
用途:
庭の鉢植えの用土の土増しを兼ねて使用
その他業種

まだ使用はこれからであるが庭の鉢植えの用土を入れ替える時に、土増しを兼ねて活用を考えている。新しい用土も安く手に入るのでコスパを考慮する必要もありそう。

対象商品:
88381237
2022-07-31
用途:
プランターで野菜栽培

袋に書いてあるように量が少なくても効果を実感できます。いつもこれに軽石とペレット状の堆肥を混ぜて土が完全復活します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする