JOYアグリス
JOYアグリスの 肥料・液肥・培養土
JOYアグリスの 肥料
JOYアグリスの 汎用肥料
なたね油かす
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3kg)
注文コード
88381334
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる、100%有機質の最も基本的な園芸肥料です。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-1
種別
有機
形状
粉末
質量(kg)
3
寸法(縦×横)(mm)
約395×290
登録保証
静岡県肥料登録第(号)3224、千葉県肥料登録第(号)1137、兵庫県肥料登録第(号)1568