JOYアグリス
JOYアグリスの 肥料・液肥・培養土
JOYアグリスの 肥料
JOYアグリスの 汎用肥料
なたね油かす
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1袋(5kg)
注文コード
88381343
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる、100%有機質の最も基本的な園芸肥料です。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-1
種別
有機
形状
粉末
質量(kg)
5
寸法(縦×横)(mm)
約490×320