- なめくじ逃げ逃げ JOYアグリス 88381352

なめくじ逃げ逃げ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード88381352品番-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

土にやさしい天然有機物で地球環境に配慮。
不快害虫を「殺す」のではなく「寄せ付けない」。
水をかけても忌避効果は約1ヶ月持続。

質量(g)500寸法(縦×横)(mm)約300×200形状ペレット種別有機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88381352
2025-09-08
用途: ガーデニング
その他業種

植木鉢の上に2粒か3粒、お守りとして置いています。植物に影響はないです。

対象商品 : 88381352
2025-05-11
用途: キャベツ・レタスなどのナメクジ避け
農・林・水産業

固形で撒きやすく、手も汚れない。効果は、雨が降っても1か月持続するので助かります

対象商品 : 88381352
2024-03-28
用途: ガーデニング
その他業種

2か月に1回ぐらい庭に撒いています。たまに近所から迷い込んで来ますが、弱っています。苗を食べられてしまう被害がなくなりました。

対象商品 : 88381352
2021-10-31
用途: 庭の手入れ
その他業種

3年前ぐらいに前に撒いて、いなくなりました。今ではもう奴らが来ないように半年に一回ぐらい巻いています。パッケージの絵は大切ですね。嫌いな人は絵も見るのが嫌いで、手にとりたくないから。

対象商品 : 88381352
2020-05-08
用途: ガーデニング
その他業種

なめくじの絵も文字も見るのが嫌いです。ゾッとします。リアルな絵だと手にとることができません。当商品は絵が比較的抽象化しているので、耐えることができます。それでも絵と文字の上にガムテープを貼って隠して使用します。
最初、撒くとナメクジが驚いて2階のベランダまで、逃避してきて、ゾッとして、しばらくベランダに出ることができませんでした。そして、だんだんいなくなります。
今では、2か月に一回とか日にちを決めて、少しずつ撒いています。そしたら、もう見かけない。たまたま側溝から迷い込んできても、弱っていて、また出ていきます。
ナメクジ駆除はJOYアグリスさんの商品が一番、自分と相性があいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする