- 花と野菜の化成肥料 JOYアグリス 88381386

- 花と野菜の化成肥料 JOYアグリス 88381386 - 花と野菜の化成肥料 JOYアグリス 88381386

花と野菜の化成肥料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード88381386 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

速効性で、様々な種類の草花・野菜の元肥、追肥として効果を発揮します。

適合作物草花・野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8 種別化成 形状顆粒 質量(kg)1 寸法(縦×横)(mm)約265×190 登録保証生第(号)73732

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする