JOYアグリス
JOYアグリスの 肥料・液肥・培養土
JOYアグリスの 肥料
JOYアグリスの 汎用肥料
花と野菜の化成肥料
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3kg)
注文コード
88381395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
速効性で、様々な種類の草花・野菜の元肥、追肥として効果を発揮します。
適合作物
草花・野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8
種別
化成
形状
顆粒
質量(kg)
3
寸法(縦×横)(mm)
約375×265
名称
大成化成8号
登録保証
生第(号)73732