曜日別特売
- 骨粉入り油かす JOYアグリス 88381492

- 骨粉入り油かす JOYアグリス 88381492
- 骨粉入り油かす JOYアグリス 88381492

骨粉入り油かす

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)
内容量1袋(1kg)注文コード88381492品番-
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

なたね油かすに骨粉、コーン胚芽油かすを配合した天然有機質100%肥料。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-4-1種別有機形状粉末質量(kg)1寸法(縦×横)(mm)約305×225名称骨粉入り油かす541肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88381492
2025-02-18
用途: 植木の芽だし肥
その他業種

ガーデニング歴16年中でこれが一番よかったので毎年使っています

対象商品 : 88381492
2019-04-17
用途: 植え替えるときの肥料として、また追肥として
その他業種

しばらく前から使っていますが、植物はどれも順調に育っています。
粒子が細かくて匂いもほとんどなく、
とても使いやすいです。
お気に入りです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする