骨粉入り油かす

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3kg) 注文コード 88381501 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

なたね油かすに骨粉、コーン胚芽油かすを配合した天然有機質100%肥料。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-4-1 種別有機 形状粉末 質量(kg)3 寸法(縦×横)(mm)約435×320 名称骨粉入り油かす541 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88381492
2025-02-18
用途:
植木の芽だし肥
その他業種

ガーデニング歴16年中でこれが一番よかったので毎年使っています

対象商品:
88381492
2019-04-17
用途:
植え替えるときの肥料として、また追肥として
その他業種

しばらく前から使っていますが、植物はどれも順調に育っています。
粒子が細かくて匂いもほとんどなく、
とても使いやすいです。
お気に入りです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする