JOYアグリス
JOYアグリスの 肥料・液肥・培養土
JOYアグリスの 肥料
JOYアグリスの 汎用肥料
醗酵油かす 大粒
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
注文コード
88381562
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
種別
有機
形状
固型
質量(g)
500
寸法(縦×横)(mm)
約280×200
名称
家庭園芸用461号
肥料の種類
指定配合肥料
登録保証
指定配合肥料