JOYアグリス
JOYアグリスの 肥料・液肥・培養土
JOYアグリスの 肥料
JOYアグリスの 汎用肥料
醗酵油かす 中粒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2.5kg)
注文コード
88381587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
質量(kg)
2.5
寸法(縦×横)(mm)
約435×320
形状
固型
種別
有機
肥料の種類
指定配合肥料
名称
家庭園芸用461号
登録保証
指定配合肥料