JOYアグリス
JOYアグリスの 肥料・液肥・培養土
JOYアグリスの 肥料
JOYアグリスの 汎用肥料
醗酵油かす 中粒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5kg)
注文コード
88381605
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
質量(kg)
5
寸法(縦×横)(mm)
約510×390
形状
固型
種別
有機
肥料の種類
指定配合肥料
名称
家庭園芸用461号
登録保証
指定配合肥料