JOYアグリス
JOYアグリスの 肥料・液肥・培養土
JOYアグリスの 肥料
JOYアグリスの 汎用肥料
醗酵油かす 粉末
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5kg)
注文コード
88381623
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
種別
有機
形状
粉末
質量(kg)
5
寸法(縦×横)(mm)
約500×360
名称
家庭園芸用461号
肥料の種類
指定配合肥料