醗酵油かす 粉末

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800g) 注文コード 88381632 品番 -
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。

成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1 種別有機 形状粉末 質量(g)800 寸法(縦×横)(mm)約280×200 名称家庭園芸用461号 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88381623
2022-11-22
用途:
家庭菜園用
建設業・工事業

近くのホームセンターより買いやすくまた持ち帰らなくてすむので、非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする