JOYアグリス
JOYアグリスの 肥料・液肥・培養土
JOYアグリスの 肥料
JOYアグリスの 野菜・果樹用
野菜の肥料
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3kg)
注文コード
88381666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
なたねと大豆の油かすなどの有機質肥料に化成肥料を配合した野菜専用肥料です。
適合作物
野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-6-6
種別
有機配合
形状
粉末
質量(g)
3000
寸法(縦×横)(mm)
約400×280
名称
有機入り野菜専用配合666
肥料の種類
指定配合肥料
登録保証
指定配合肥料