JOYアグリス
JOYアグリスの 肥料・液肥・培養土
JOYアグリスの 肥料
JOYアグリスの 野菜・果樹用
野菜の肥料
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(700g)
注文コード
88381675
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
なたねと大豆の油かすなどの有機質肥料に化成肥料を配合した野菜専用肥料です。
適合作物
野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-6-6
種別
有機配合
形状
粉末
質量(g)
700
寸法(縦×横)(mm)
約260×185
肥料の種類
指定配合肥料