あま〜い!イチゴ肥料

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード88381772 品番-
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あま〜い!イチゴが育つアミノ酸入り肥料です。
アミノ酸と有機質肥料の効果で甘いイチゴが育ちます。
けい酸とカルシウムの効果で丈夫なイチゴの株が育ちます。
有機質肥料の土壌改良効果でイチゴが元気に育つやわらかな土を作ります。

適合作物イチゴ 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-1 容量(g)500 名称東商イチゴ配合 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×245×30 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88381772
2018-04-21
用途:
追肥
農・林・水産業

苺の実が未だ色付いてないので分かりませんが、大きくなり始めました。
赤くなって食べる時が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする