リンカリ肥料らんまん・粒状

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700g) 注文コード 88382061 品番 -
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。
やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。
花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。
観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。
みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。
厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。
ばらまきやすい顆粒タイプです。

適合作物花、観葉植物、庭木、野菜、果実 成分(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2 容量(g)700 名称りん酸加里化成090号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)145×225×35 肥料の種類化成肥料 登録保証生第102625号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
お礼肥え
根岸造園土木株式会社 様 (建設業・工事業)

製品なんでそれ相応。
ただ、こうやってネットで買えるっていうのは忙しい身ではありがたい。
いろんな商品増やしてほしいです。

対象商品:
88382061
2022-09-06
用途:
草花の肥料に

三大要素が入っていますので良く使用しています。花は確かに長い期間元気に見事に咲いています。

対象商品:
88382061
2022-07-17
用途:
園芸
ニューミヤコ株式会社 様

果樹や野菜の実の育成用のリンカリ肥料。ここ最近、化成肥料は値上がりする傾向にあるので予備的に購入した。

対象商品:
88382052
2021-12-03
用途:
寒肥用に
金融・保険業

バラや牡丹の寒肥用に購入。冬は葉が無いので窒素の要求量が少ないのですが、他の肥料だと窒素分を低くしようと思うと結果的にリンヤカリの量も低くなってしまうので、他の肥料にこのリンカリ肥料を混ぜて使っています。粒状で使い勝手もいいので気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
88382052
2021-01-19
用途:
園芸用

カリ肥料はなかなか入手できないうえ、Mgまで入っているので感心しました。重いのも配達してくれてありがとう!!!

対象商品:
88382052
2021-01-19
用途:
植栽の元肥えに最適だと思います。
荒巻興業所 様 (サービス業)

窒素分が無いので、球根類の肥大成長がとっても良いです。

対象商品:
88382052
2020-06-02
用途:
草花の花付き改善に利用
建設業・工事業

夏のペチュニアや冬のビオラなど多花性の草花の花付きを良くするために利用。粒剤で撒きやすく、値段も手頃なので長年愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88382052
2017-07-28
用途:
野菜・花壇用
金融・保険業

撒き易く花や野菜の実付きがよくなることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする