花と野菜の化成肥料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400g) 注文コード 88382086 品番 -
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

肥料効果がパワーアップ!菜園や花だんの元肥に適した化成肥料です。4種類の肥料がブレンドされて効果アップ!
リン酸成分の割合が高いので花付き、実付きを良くします。
速効性の肥料が配合されているので効果が速く現れます。
肥料効果が安定して持続するので肥料切れを予防します。
ミネラル、微量要素が花や野菜を健康にします。
臭いやカビなどの不快感がないので室内、ベランダでも安心してご使用できます。
手を汚さない粒状タイプ。

適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)6-10-6-1.5 容量(g)400 名称東商花と野菜の化成肥料1号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×225×15 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする