花木・庭木の肥料

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2.5kg) 注文コード88382104 品番-
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

さまざまな庭木、花木に対応ができる有機質肥料です。
花肥・お礼肥え・寒肥などさまざまな用途に使える栄養バランスです。
厳選した有機質原材料を使用していますので、丈夫で元気な花木・庭木を育てます。
花芽を付ける効果がある、有機質のアミノ酸・リン酸分を強化してあります。
根にやさしく効く醗酵有機質肥料です。
花木、庭木を健康で丈夫にする天然カリを強化しました。
土壌有効微生物を活性化させ土を良くし、生育を促進します。
庭木にまきやすい顆粒タイプ。

適合作物庭木、花木 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-3-0.3 容量(kg)2.5 名称東商463号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×415×70 登録保証指定配合肥料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382104
2024-08-03
用途:
能登キリシマツツジに
製造業

能登キリシマツツジに与えました。
くすんでいた花の色がとてもきれいな赤色になりました。

対象商品:
88382104
2021-10-29
用途:
庭期の栽培用
その他業種

樹木の移植、鉢植えに使用しています。重量物もモノタロウから購入すれば楽ちんです

対象商品:
88382104
2022-06-07
用途:
盆栽に
農・林・水産業

盆栽と植木にやりました。まだ使用してから様子を見てわかりますので、結果を見ていきます。

対象商品:
88382104
2021-07-29
用途:
追肥
製造業

散布しやすく使い勝手がよかったので、また今後も使いたい。

対象商品:
88382104
2020-05-06
用途:
樹木の植付、施肥作業
建設業・工事業

粒子が細かく1つ箇所当たりの計量がしやすく、施肥も簡単で楽であった。
また、後日注文をしたい。

対象商品:
88382104
2020-04-23
用途:
一才桜の苗木を一回り大きな鉢に植え替える際に購入しました。
その他業種

一才桜の苗木を植え替えました。
説明書通りに使いとても助かりました。

対象商品:
88382104
2018-07-09
用途:
庭掃除、植木の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。以前にも使用していたので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
88382104
2017-02-10
用途:
自宅のガーデニング
医療・福祉・介護関連業

この商品は近隣のホームセンター等で取り扱いが無く、入手困難だったので助かりました。
商品も非常に良いものでお勧めです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする