花咲く化成肥料

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450g) 注文コード 88382226 品番 -
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

花付きと使用感にこだわった化成肥料です。
花が良く咲く栄養値になるように7種類の原材料で調整しました。
花付きに効果のあるリン酸吸収率を高めるマグネシウムを配合してあります。
植物を健康に育てる各種ミネラルを配合してあります。
嫌な臭いやカビの心配が無いので室内、ベランダでも安心です。

適合作物 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-14-5-3 容量(g)450 名称東商花咲く3号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×205×20 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382226
2024-10-23
用途:
花の追肥や球根の植え付け
その他業種

パラパラと撒いて、用土と混ぜ合わせるだけで美しいお花が咲いてくれます。
元肥にも追肥にも使用しています。

対象商品:
88382226
2019-01-24
用途:
花の付き具合がいいです
飯塚事務所 様

花咲く化成肥料とゆうように花にはこれを混ぜると効き目があり元気で沢山咲いてくれます。

対象商品:
88382217
2018-08-18
用途:
昔からの愛用品
卸売・小売業

バラの肥料として使っています。
いい感じに利きます。

これに、他の有機肥料と混ぜて、撒いています。
普通ではあまり入っていない栄養素が入っているので、
使い方としては、有機肥料の補助で混ぜています。

対象商品:
88382226
2017-01-14
用途:
園芸用
教育・研究機関

探しても探しても見つからず、ここでようやく巡り合えました。
東商の製品は他店で取扱が少ないので、ここでは幅広いラインナップで取り扱ってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする