- 芝ドクターG 東商 88382253

- 芝ドクターG 東商 88382253 - 芝ドクターG 東商 88382253

芝ドクターG

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(550g) 注文コード88382253 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。
芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。
丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。
芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。
土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。
芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。

適合作物 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1 容量(g)550 名称芝ドクター1号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)165×255×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382244
2024-03-18
用途:
庭に
自動車・二輪車・自転車関連業

犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。ということで安心して使用できました。

対象商品:
88382235
2022-07-26
用途:
芝肥料
建設業・工事業

少し高いですがサッチを分解する成分が入っておりこちらを初めて使ってみました。安い肥料と交互に使用していますが以前より芝の成長が早いように感じます。

対象商品:
88382244
2022-05-23
用途:
芝への栄養として使う
不動産業

芝をはって1年目で、手入れに気をつけないと芝が枯れてしまうと言われ、定期的に芝への栄養として購入しました。まだ使用は1回目ですが、芝が生き生きと青く濃くなりました。定期的に使ってみます。

対象商品:
88382244
2022-03-16
用途:
時期を外すと、ホームセンター品切れです
卸売・小売業

ホームセンターに行きそびれる毎日で、芝の生育に悩んでいました、これで解決するでしょう!!

対象商品:
88382235
2021-09-30
用途:
自宅の庭に
有限会社河野土建 様 (建設業・工事業)

到着までの時間は問題ありませんでした。
品質もこれからですが問題ないと思います。次回も是非リピートしたいです。

対象商品:
88382235
2021-03-15
用途:
芝生管理
不動産業

芝生の元気さ(効果)がハッキリ分かります。 良い商品です。

対象商品:
88382244
2020-09-05
用途:
高麗芝
教育・研究機関

有機がほとんどだが匂いがなくて住宅地でも使える。やや高価だがこれより高価なものとは遜色ない。

対象商品:
88382235
2020-09-29
用途:
芝生のサッチ分解に購入
製造業

芝生の秋に向けてのサッチ分解の為に購入、芝生が冬眠する前に蒔きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする