配合肥料

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.8kg) 注文コード 88382296 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

花にも野菜にも安心して使える有機配合肥料です!
さまざまな種類の花や野菜に与えられる栄養バランスになるよう、厳選した有機質肥料と化学肥料をバランス良く配合しました。
花がきれいに咲き、野菜・果実がおいしく育つ栄養がある天然原材料を75%以上配合した高級配合肥料です。
有機質肥料と化学肥料の効果で栄養が素早く効きおだやかに長く持続します。
品質が保証された安心な原材料のみを使用しています。

適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)5-5-5-0.4 容量(kg)1.8 名称東商配合2号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)245×355×45 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382305
2018-08-27
用途:
家庭

キュウリが豊作でしたが最近萎れが目立ち、栄養補給にとても重宝して居ます。

対象商品:
88382314
2018-05-21
用途:
野菜作りに
その他業種

この商品使ってすぐに野菜の花が次々咲きだしました
手頃で良かったですよ

対象商品:
88382314
2017-03-23
用途:
プランター用に

ベランダのプランターで野菜を作っているのでよく購入します。値段の割にはよい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする