醗酵油かす・小粒

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600g) 注文コード 88382332 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

10種類以上の天然原材料と醗酵の効果で栄養満点!
品質が保証された安心な原材料のみを使用しています。
花付き・実付きが良くなるアミノ酸や美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。
菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原材料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。
東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。
元肥・追肥の両用に使いやすい小粒状です。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.3 容量(g)600 名称粒状1号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)165×255×30 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382323
2025-07-29
用途:
果樹、野菜の肥料
その他業種

頻繁に購入しております。効き目が早いからたですね。有機栽培にこだわると、東商さんが良い、と信頼して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする