醗酵油かす・大粒

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.8kg) 注文コード 88382357 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

品質が保証された安心な原料のみを使用しています。
花付き・実付きが良くなるアミノ酸や美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。
菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。
東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。
鉢やプランター栽培の追肥に便利な中粒状です。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.3 容量(kg)1.8 名称大粒1号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)255×375×50 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382366
2017-05-01
用途:
庭木の追肥、薔薇の肥料
その他業種

届いた袋には、「発酵油粕入り」、となっていた。ということは、一部だけが発酵油粕で、発酵してないものがまじっているということである。
発酵したものだけがほしかった。だまされた。すべてが発酵油粕のものを選べるように記載すべきと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

粒が大きいので、発酵の度合いにばらつきがあり、「発酵油かす入り」という表記になっております。
完全発酵の油かすは「超醗酵油かす」がございます。
商品情報を見直すように致します。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする